Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Steuerschalter, 1W, 16A, 250V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Steuerschalter, 1W, 16A, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276303

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082763039

Sonepar Artikelnummer

120131152

Hersteller Artikelnummer

276303

Hersteller Typ

Z-SW/W

Hersteller Artikel Nr.:

276303

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.016 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.02 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.060 kg

Schalter, Funktion: 1 Meldekontakt, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 250 V AC, schwarzer Drucktaster, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Anschlussquerschnitt 1–10 mm², Typ gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632