EATON - Steuerschalter, Programmschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207097
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082070977
Sonepar Artikelnummer
121282220
Hersteller Artikelnummer
207097
Hersteller Typ
T0-2-15907/I1/SVC(C,E,G-J)
Hersteller Artikel Nr.:
207097
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.346 kg


