EATON - STEUERTRAFO STN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204951
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 230 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082049515
Sonepar Artikelnummer
121282206
Hersteller Artikelnummer
204951
Hersteller Typ
STN0,2(230/230)
Hersteller Artikel Nr.:
204951
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
15 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.8 %
Breite:
106 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
83 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.996 kg


