EATON - STEUERTRAFO STZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201064
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 50 .. 950 V
Sekundärspannung 1 - 12 .. 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121282199
Hersteller Artikelnummer
201064
Hersteller Typ
STZ13,3(*/*)
Hersteller Artikel Nr.:
201064
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
50 .. 950 V
Sekundärspannung 1:
12 .. 1000 V
Bemessungsscheinleistung:
13300 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
50 .. 950 V
Primärspannung 3:
50 .. 950 V
Primärspannung 4:
50 .. 950 V
Primärspannung 5:
50 .. 950 V
Primärspannung 6:
50 .. 950 V
Sekundärspannung 2:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 3:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 4:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 5:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 6:
12 .. 1000 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
33 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.5 %
Breite:
320 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
270 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
80.000 kg


