EATON - Steuertransformator, 0.06 kVA, Nenneingangsspannung 400 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029975
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 400 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080299752
Sonepar Artikelnummer
120204974
Hersteller Artikelnummer
029975
Hersteller Typ
STI0,06(400/230)
Hersteller Artikel Nr.:
029975
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
60 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
11 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.8 %
Breite:
85 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
75 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.447 kg


