EATON - Steuertransformator, 0.2 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Nennausgangsspannung 2 x 115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206924
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 208 .. 600 V
Sekundärspannung 1 - 115 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082069247
Sonepar Artikelnummer
120205085
Hersteller Artikelnummer
206924
Hersteller Typ
UTI0,2-115
Hersteller Artikel Nr.:
206924
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
208 .. 600 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Sekundärspannung 2:
115 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
24 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.5 %
Breite:
106 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
82 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.000 kg


