EATON - Steuertransformator, 0.2 kVA, Nenneingangsspannung 230 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046635
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 230 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080466352
Sonepar Artikelnummer
120179472
Hersteller Artikelnummer
046635
Hersteller Typ
STI0,2(230/24)
Hersteller Artikel Nr.:
046635
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
46 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.6 %
Breite:
106 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
83 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.036 kg


