EATON - Steuertransformator, 0.315 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Nennausgangsspannung 2 x 115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206925
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 208 .. 600 V
Sekundärspannung 1 - 115 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082069254
Sonepar Artikelnummer
120205086
Hersteller Artikelnummer
206925
Hersteller Typ
UTI0,315-115
Hersteller Artikel Nr.:
206925
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
208 .. 600 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Bemessungsscheinleistung:
315 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Sekundärspannung 2:
115 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
21 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
5 %
Breite:
121 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
88 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
4.300 kg


