EATON - Steuertransformator, 0.63 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Nennausgangsspannung 2 x 115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206927
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 208 .. 600 V
Sekundärspannung 1 - 115 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082069278
Sonepar Artikelnummer
120205088
Hersteller Artikelnummer
206927
Hersteller Typ
UTI0,63-115
Hersteller Artikel Nr.:
206927
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
208 .. 600 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Sekundärspannung 2:
115 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
65 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Breite:
151 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
107 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.700 kg


