EATON - Steuertransformator, 1 kVA, Nenneingangsspannung 100 – 690 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 12 – 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204991
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 100 .. 690 V
Sekundärspannung 1 - 12 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120802898
Hersteller Artikelnummer
204991
Hersteller Typ
STN1,0(*/*)
Hersteller Artikel Nr.:
204991
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
100 .. 690 V
Sekundärspannung 1:
12 .. 250 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
39 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.2 %
Breite:
151 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
150 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
12.400 kg


