Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Steuertransformator, 230 V, 0.06 kVA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Steuertransformator, 230 V, 0.06 kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204934

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082049348

Sonepar Artikelnummer

120925542

Hersteller Artikelnummer

204934

Hersteller Typ

STN0,06(230/230)

Hersteller Artikel Nr.:

204934

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

230 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

60 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

7 W

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

Nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

11 %

Breite:

66 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

79 mm

Ringkern:

Nein

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

Kupfer

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

1.125 kg

Steuertransformator, Sortiment: Einphas. Steuertransformatoren ST…, Grundfunktion: Einphasige STN Steuertransformatoren, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 0,06 kVA