EATON - Steuertransformator, 4 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 12 – 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914777
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 50 .. 950 V
Sekundärspannung 1 - 12 .. 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120803078
Hersteller Artikelnummer
914777
Hersteller Typ
STZ4,0(*/*)
Hersteller Artikel Nr.:
914777
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
50 .. 950 V
Sekundärspannung 1:
12 .. 1000 V
Bemessungsscheinleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
50 .. 950 V
Primärspannung 3:
50 .. 950 V
Primärspannung 4:
50 .. 950 V
Primärspannung 5:
50 .. 950 V
Primärspannung 6:
50 .. 950 V
Sekundärspannung 2:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 3:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 4:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 5:
12 .. 1000 V
Sekundärspannung 6:
12 .. 1000 V
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
11 W
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.2 %
Breite:
230 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
200 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
35.000 kg


