EATON - Stift Schraube DIN939 M10x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173040
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch) - 10
Arbeitslänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696260
Sonepar Artikelnummer
121277608
Hersteller Artikelnummer
173040
Hersteller Typ
XTANS-DIN939-M10X100
Hersteller Artikel Nr.:
173040
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch):
10
Arbeitslänge:
100 mm
Einschraublänge:
1,25d
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181520
Gewicht:
0.062 kg


