EATON - Stift Schraube DIN939 M10x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173039
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch) - 10
Arbeitslänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696253
Sonepar Artikelnummer
121277607
Hersteller Artikelnummer
173039
Hersteller Typ
XTANS-DIN939-M10X80
Hersteller Artikel Nr.:
173039
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch):
10
Arbeitslänge:
80 mm
Einschraublänge:
1,25d
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.052 kg


