EATON - Stiftschraube, M10x140, DIN938

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141841
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch) - 10
Arbeitslänge - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385737
Sonepar Artikelnummer
120925451
Hersteller Artikelnummer
141841
Hersteller Typ
XNSTS-M10X140-S
Hersteller Artikel Nr.:
141841
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser (metrisch):
10
Arbeitslänge:
26 mm
Einschraublänge:
1,25d
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.093 kg


