EATON - Störlichtbogenabschottung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171734
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 400 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680528
Sonepar Artikelnummer
121277430
Hersteller Artikelnummer
171734
Hersteller Typ
XPIX16CC06
Hersteller Artikel Nr.:
171734
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
400 mm
Breite:
210 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


