EATON - Störlichtbogenabschottung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171735
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 500 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680535
Sonepar Artikelnummer
121277431
Hersteller Artikelnummer
171735
Hersteller Typ
XPIX40CC06
Hersteller Artikel Nr.:
171735
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
500 mm
Breite:
210 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.500 kg


