EATON - Störlichtbogenabschottung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171736
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 500 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680542
Sonepar Artikelnummer
121277432
Hersteller Artikelnummer
171736
Hersteller Typ
XPIX40CC08
Hersteller Artikel Nr.:
171736
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
500 mm
Breite:
210 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.000 kg


