EATON - Störlichtbogenabschottung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171737
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - grundiert
Höhe - 500 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680559
Sonepar Artikelnummer
121277433
Hersteller Artikelnummer
171737
Hersteller Typ
XPI63CC10
Hersteller Artikel Nr.:
171737
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Höhe:
500 mm
Breite:
200 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.000 kg


