EATON - Strahlungsheizung 45W, Netzspannung 230V AC 50/60Hz 1,8A, Dauerbetrieb, Schutzart IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167269
Bemessungsleistung - 45 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081637690
Sonepar Artikelnummer
120925479
Hersteller Artikelnummer
167269
Hersteller Typ
R-HEAT-45W
Hersteller Artikel Nr.:
167269
Bemessungsleistung:
45 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
45 W
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
0.320 kg


