Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Strangschutzschalter, DC, 2-polig, 30 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Strangschutzschalter, DC, 2-polig, 30 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120939

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bemessungsspannung - 900 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 23 .. 30 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081187690

Sonepar Artikelnummer

120163650

Hersteller Artikelnummer

120939

Hersteller Typ

PKZ-SOL30

Hersteller Artikel Nr.:

120939

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsspannung:

900 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

0 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

23 .. 30 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

180 A

Verlustleistung:

6.5 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.309 kg

Strangschutzschalter PKZ-SOL sind die sicherungslose Alternative zum Schutz von Photovoltaikmodulen gegen Kurzschlussströme. Mit ihrem variablen Auslösebereich, können sie optimal an den tatsächlichen Kurzschlussstrom eines Strangs angepasst werden. Unter Einsatz des optionalen verzögerten Unterspannungsauslösers P-SOL-XUV, Fernschaltung, zum Beispiel für die Feuerwehr, ist möglich.