Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Strombegrenzer, 3-polig, 63 A, 400 VAC/100 kA, 690 VAC/10 kA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Strombegrenzer, 3-polig, 63 A, 400 VAC/100 kA, 690 VAC/10 kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082881

  • Max. Scheinleistung - 0 VA

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 0 kA

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080828815

Sonepar Artikelnummer

120072813

Hersteller Artikelnummer

082881

Hersteller Typ

CL-PKZ0

Hersteller Artikel Nr.:

082881

Max. Scheinleistung:

0 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.201 kg

Strombegrenzer 3polig, unterbaubar bei Schutzschalter Baugröße PKZM0, PKZM4, PKZM01, Ue = 690 V, Iu = 63 A