Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Strommesser-Umschalter

EATON
kopierenkopieren
EATON - Strommesser-Umschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222617

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082226176

Sonepar Artikelnummer

121282364

Hersteller Artikelnummer

222617

Hersteller Typ

T0-2-8021/I1

Hersteller Artikel Nr.:

222617

Mit Nullstellung:

Ja

Gerätebauart:

Aufbau

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.264 kg

Strommesserumschalter, Handelsname: T0, Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Aufbau, Anzahl Baueinheiten: 2, Schaltwinkel 90°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: IP65 NEMA 12, Beschriftung: 3-0-1-2, Designnummer: 8021