EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2-3, Abwicklungs Nr. 8018

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011596
Mit Nullstellung - Nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080115960
Sonepar Artikelnummer
120206970
Hersteller Artikelnummer
011596
Hersteller Typ
T0-2-8018/E
Hersteller Artikel Nr.:
011596
Mit Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg


