EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 9, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Abwicklungs Nr. 15925

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048354
Mit Nullstellung - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080483540
Sonepar Artikelnummer
120207495
Hersteller Artikelnummer
048354
Hersteller Typ
T0-5-15925/E
Hersteller Artikel Nr.:
048354
Mit Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.147 kg


