EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Abwicklungs Nr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041235
Mit Nullstellung - Ja
Gerätebauart - Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080412359
Sonepar Artikelnummer
120207209
Hersteller Artikelnummer
041235
Hersteller Typ
T0-3-8048/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
041235
Mit Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Verteilereinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.155 kg


