EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2-0, Abwicklungs Nr. 15170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011291
Mit Nullstellung - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080112914
Sonepar Artikelnummer
120206862
Hersteller Artikelnummer
011291
Hersteller Typ
T0-2-15170/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
011291
Mit Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


