EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-2-3, Abwicklungs Nr. 8017

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013396
Mit Nullstellung - Nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080133964
Sonepar Artikelnummer
120207204
Hersteller Artikelnummer
013396
Hersteller Typ
T0-3-8017/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
013396
Mit Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.153 kg


