EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 9, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 3-0-1-2, Abwicklungs Nr. 8038

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014663
Mit Nullstellung - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080146636
Sonepar Artikelnummer
120207502
Hersteller Artikelnummer
014663
Hersteller Typ
T0-5-8038/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
014663
Mit Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.201 kg


