EATON - Strommesserumschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Abwicklungs Nr. 8048

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043608
Mit Nullstellung - Ja
Gerätebauart - Zwischenbau
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080436089
Sonepar Artikelnummer
120207210
Hersteller Artikelnummer
043608
Hersteller Typ
T0-3-8048/Z
Hersteller Artikel Nr.:
043608
Mit Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Zwischenbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg


