Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stromstossschalter +LED, 230AC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stromstossschalter +LED, 230AC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 265301

  • Funktion - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082653019

Sonepar Artikelnummer

120114575

Hersteller Artikelnummer

265301

Hersteller Typ

Z-SB230/SS

Hersteller Artikel Nr.:

265301

Funktion:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Versorgungsspannung:

24 .. 250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1980 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1020 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1820 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1105 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

24 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.139 kg

Stromstoßschalter mit schaltbarer LED, Steuerspannung 230 V 50 Hz, Funktion: 2 S, Bemessungsbetriebsstrom bei 250 V AC gemäß IEC/EN 60669-2-2: 16 A, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 0,5 bis 10 mm² eindrähtig und flexibel/0,5 bis 6 mm² flexibel mit Aderendhülse