EATON - Stromstossschalter, Zentralsteuerung, 230AC, 3S, 16A, 50/60Hz, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265321
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082653217
Sonepar Artikelnummer
120114572
Hersteller Artikelnummer
265321
Hersteller Typ
Z-SC230/3S
Hersteller Artikel Nr.:
265321
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
0 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 Hz
Versorgungsspannung:
24 .. 415 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1980 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1020 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1820 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1105 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
24 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.263 kg


