Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EATON - Stromversorgungsgerät, 1-phasig, 100-240VAC/24VDC, 10A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stromversorgungsgerät, 1-phasig, 100-240VAC/24VDC, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172893

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081694815

Sonepar Artikelnummer

120802673

Hersteller Artikelnummer

172893

Hersteller Typ

PSG240E24RM

Hersteller Artikel Nr.:

172893

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

240 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

299 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbaubreite:

85 mm

Einbauhöhe:

121 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

135 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

160 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.960 kg

Netzgerät, einphasig, Versorgungsspannung: 85 - 264 V AC, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 10 A, Ausgangsleistung: 240 W, Betriebsumgebungstemperatur: -20 - 80 °C, Verbindung: Schraubanschluss, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2