Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stromversorgungsgerät, 3-phasig, 400-500VAC/24VDC, 5A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stromversorgungsgerät, 3-phasig, 400-500VAC/24VDC, 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172883

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081694716

Sonepar Artikelnummer

120802668

Hersteller Artikelnummer

172883

Hersteller Typ

PSG120F24RM

Hersteller Artikel Nr.:

172883

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

320 .. 600 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

120 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

320 .. 600 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

200 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

121 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

117 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.650 kg

Netzgerät, dreiphasig, Versorgungsspannung: 320 - 600 V AC, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 5 A, Ausgangsleistung: 120 W, Betriebsumgebungstemperatur: -25 - 80 °C, Verbindung: Schraubanschluss, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2