EATON - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166320
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081628384
Sonepar Artikelnummer
121277007
Hersteller Artikelnummer
166320
Hersteller Typ
ASPIFTUCTC3051
Hersteller Artikel Nr.:
166320
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3.75 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Leistungsaufnahme:
3.75 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.168 kg


