EATON - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166322
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081628407
Sonepar Artikelnummer
121277008
Hersteller Artikelnummer
166322
Hersteller Typ
ASPIFTUCTC5051
Hersteller Artikel Nr.:
166322
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.1
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Leistungsaufnahme:
5 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.168 kg


