Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stromwandler, 400, 5A, Kl. 1,0, 5VA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stromwandler, 400, 5A, Kl. 1,0, 5VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149451

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081457878

Sonepar Artikelnummer

120802515

Hersteller Artikelnummer

149451

Hersteller Typ

ASCNH185CT400-5-1

Hersteller Artikel Nr.:

149451

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Leistungsaufnahme:

5 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Öffnungsbreite:

0 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.300 kg

Stromwandler für Phasenmittenabstand 185 mm