EATON - Stromwandler N, extern, IZMX16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183990
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081783090
Sonepar Artikelnummer
121279337
Hersteller Artikelnummer
183990
Hersteller Typ
IZMX-CT16-N-1
Hersteller Artikel Nr.:
183990
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
85 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.250 kg


