EATON - Stromwandler N, extern, IZMX40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183991
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081783106
Sonepar Artikelnummer
121279338
Hersteller Artikelnummer
183991
Hersteller Typ
IZMX-CT40-N-1
Hersteller Artikel Nr.:
183991
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
139 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


