EATON - Stufenschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011160
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080111603
Sonepar Artikelnummer
120802324
Hersteller Artikelnummer
011160
Hersteller Typ
T0-2-15003/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
011160
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


