Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-1+2-2, Abwicklungs Nr. 15113

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-1+2-2, Abwicklungs Nr. 15113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086320

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080863205

Sonepar Artikelnummer

120206652

Hersteller Artikelnummer

086320

Hersteller Typ

T0-1-15113/E

Hersteller Artikel Nr.:

086320

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

11.5 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.083 kg

Stufenschalter, Handelsname: T0, Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 1, Schaltwinkel: 90°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: NEMA 1, NEMA 12, IP65, Aufdruck: 0-1-1+2-2, Designnummer: 15113