EATON - Stufenschalter, T0, 20 A, Einbau, 10 Baueinheit(en), Kontakte: 20, 45 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-4, Abwicklungs Nr. 8485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009937
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 5
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080099376
Sonepar Artikelnummer
120206627
Hersteller Artikelnummer
009937
Hersteller Typ
T0-10-8485/E
Hersteller Artikel Nr.:
009937
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
5
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.274 kg


