EATON - Stufenschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 8 Baueinheit(en), Kontakte: 15, 60 °, rastend, ohne 0-Stellung, 1-3, Abwicklungs Nr. 8484

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016184
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 5
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080161844
Sonepar Artikelnummer
120207630
Hersteller Artikelnummer
016184
Hersteller Typ
T0-8-8484/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
016184
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
5
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.279 kg


