EATON - Stützlager, für Kabelraumverkleidung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091476
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080914761
Sonepar Artikelnummer
120204960
Hersteller Artikelnummer
091476
Hersteller Typ
SLHF-ID
Hersteller Artikel Nr.:
091476
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


