Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stützstrebe, zu Standsockel, SS, L=505mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stützstrebe, zu Standsockel, SS, L=505mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072493

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080724933

Sonepar Artikelnummer

120205050

Hersteller Artikelnummer

072493

Hersteller Typ

STR50-ID

Hersteller Artikel Nr.:

072493

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

20 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

10 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.471 kg

Stützstrebe für Standsockel SS an CI-Standverteiler