EATON - Stützwinkel, zu Halter HDP-ID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032152
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 52 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080321521
Sonepar Artikelnummer
120205057
Hersteller Artikelnummer
032152
Hersteller Typ
SWHDP-ID
Hersteller Artikel Nr.:
032152
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
52 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg


