EATON - Style II Connector Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071356831
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539368151
Sonepar Artikelnummer
121011745
Hersteller Artikelnummer
40071356831
Hersteller Typ
STYLE II CONNECTOR KIT
Hersteller Artikel Nr.:
40071356831
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
330 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.075 kg


