EATON - Style II IP54 Bausatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071356825
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539367987
Sonepar Artikelnummer
121011739
Hersteller Artikelnummer
40071356825
Hersteller Typ
STYLE II IP54 KIT
Hersteller Artikel Nr.:
40071356825
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
320 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.220 kg


