EATON - Style II LED KIT SL CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071356832
Länge - 0.001 mm
Breite - 0.001 mm
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539368168
Sonepar Artikelnummer
121011746
Hersteller Artikelnummer
40071356832
Hersteller Typ
STYLE II LED KIT SL CG-S
Hersteller Artikel Nr.:
40071356832
Länge:
0.001 mm
Breite:
0.001 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.001 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


