EATON - Style II Wandausleger Variant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071356824
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539367970
Sonepar Artikelnummer
121011738
Hersteller Artikelnummer
40071356824
Hersteller Typ
STYLE II WALL BRACKET WITH QMS
Hersteller Artikel Nr.:
40071356824
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
430 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.320 kg


